Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimate Zubehör MONITOR O-126 Autosteckdosenadapter - Box 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optimate Zubehör MONITOR O-126 Autosteckdosenadapter - Box 1
Artikel-Nr.:
     296-877076
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     O126
EAN/GTIN:
     5425006144278
Suchbegriffe:
Optimate
Noco
Gys
Bosch KFZ Ladegerät
OptiMate MONITOR O-126 - Batteriestatus-/Ladesystem-Monitor für 12V-Bleiakkus, mit AUTO-Stecker. SAE auf 12V Autosteckdosenadapter mit Ladezustandsüberwachung, der direkt an den 12v-Stromanschluss Ihres Motorrades, ATV/SxS, Pkw, Pickups oder Bootes angeschlossen wird – Adapter mit 24-7 Batteriestatusanzeige mit einer LED! Produkteigenschaften: Der Stecker passt in jede(n) Ø21-22mm / 7/8" 12V-Standard-Zigarettenanzünder/Autosteckdose, der/die bei ausgeschalteter Zündung mit Strom versorgt wird, mit integrierter 10A-Sicherung zum Schutz der Elektronik. Gekapselter Monitor mit 4 LEDs zeigt den Ladezustand der Batterie von voll bis leer für 12V-Bleiakkus (AGM, GEL oder STD) an – Die dem Ladezustand entsprechende LED blinkt alle 3 Sekunden. SAE-Schnellanschluss für das Laden der Batterie bei Bedarf – Mit witterungsbeständiger Verschlusskappe für die Verwendung während der Fahrt! Zeigt den Ladesystemstatus bei laufendem Motor an – einfache Prüfung vor der Fahrt mit einem Blick, um festzustellen, ob die Batterie geladen wird. 2 automatische Betriebsarten – Batterieladezustandsmonitor (einzelne LED blinkt) & Ladesystemtest (Pfeilmodus). 4 LEDs decken den Spannungsbereich „voll bis leer“ aller 12V-Batterien ab, einschließlich AGM mit höherer Spannung für Motorsport (4. vv LED = 12,7V). Batterieladezustand: Die dem Ladezustand entsprechende LED blinkt alle 5 Sekunden (langfristige Stromentnahme unter 0,2 mA). Schneller Blinkmodus für die ersten 15 Sekunden nach dem Anschließen an die Batterie, ideal für die Überprüfung mehrerer Batterien (z.B. Fahrzeuge im Ausstellungsraum).. Fahrzeugladesystem: LED-Pfeilmodus wird aktiviert, wenn die Ladespannung mindestens 13,5 V (v grüne LED) oder den idealen Bereich von 14V+ (vv grüne LED) erreicht. Überwachung der Ladung jedes 12V-Bleiakkus oder Überprüfung, ob das Ladesystem des Fahrzeugs korrekt funktioniert. Für jede Ø21 mm AUTO-Buchse Technische Daten: Länge = 10”/25cm 10A Sicherung (im Stecker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
S8100
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
S8088
ab € 3,35*
Ähnlich
Energizer
S8093
ab € 4,40*
Ähnlich
Energizer
S8094
ab € 5,47*
Ähnlich
Energizer
S8089
ab € 4,37*
Ähnlich
Energizer
S8097
ab € 8,35*
Ähnlich
Energizer
S8114
ab € 4,37*
Ähnlich
Energizer
S8120
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer
S8099
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.