Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimate Zubehör CABLE O-14 Batterieklemmen (abgesichert) - Box 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optimate Zubehör CABLE O-14 Batterieklemmen (abgesichert) - Box 1
Artikel-Nr.:
     296-877095
Hersteller:
     TecMate
Herst.-Nr.:
     O14
EAN/GTIN:
     5425006141635
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
OptiMate CABLE O-14- Batterieklemmen, abgesichert Produkteigenschaften: Passend für runde, quadratische und flache Batteriepole Griffe aus griffigem Gummi 15A Sicherung schützt vor Überspannung und Kurzschluss Langlebigkeit nach Industriestandard – Hält ewig! Perfekt für den Einsatz unter härtesten Bedingungen, bei niedrigen Temperaturen einsetzbar -40°C/-40°F – Bleibt flexibel! Technische Daten: Batterieklemmen mit 15A Sicherung, mit ‚easy grip‘ Gummigriffen, für runde, rechteckige (Motorsport) und flache Pole. Länge=20"/50cm 2-poliger SAE-Anschluss nach Industriestandard 15A Sicherung. max. Kabelwerte: 10 Amp -40°C/-40°F Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen Mit Leitungsgummidichtung für OptiMATE Schwerlast-SAE-Anschluss.
Weitere Suchbegriffe: Optimate, Noco, Gys, Bosch KFZ Ladegerät, Tester Autibatterie, Motorrad Batterie, Boot Lader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
S8100
ab € 4,04*
Ähnlich
Energizer
S8088
ab € 3,35*
Ähnlich
Energizer
S8093
ab € 4,40*
Ähnlich
Energizer
S8094
ab € 5,47*
Ähnlich
Energizer
S8089
ab € 4,37*
Ähnlich
Energizer
S8097
ab € 8,35*
Ähnlich
Energizer
S8114
ab € 4,37*
Ähnlich
Energizer
S8120
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer
S8099
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.