Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
LED SPARLEUCHTMITTEL, Led Fluter, Taschenlampenbirnchen
>
Artikel
Energizer Krypton Glühlampe KPR104 2,2V-0,47A Stecksockel - 2er Blister
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-902386
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
623949
EAN/GTIN:
7638900019407
Suchbegriffe:
Energizer
Krypton
Glühlampe
KPR104
Energizer Krypton Glühlampe KPR104 2,2V 0,47A Stecksockel 2er Blister
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
LED SPARLEUCHTMITTEL, Led Fluter, Taschenlampenbirnchen
Weitere Suchbegriffe:
2
,
2V
,
0
,
47A
,
Stecksockel
,
2er
,
Blister
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer 7638900246162 Haushaltsbatterie Einwegbatterie D Alkali
Energizer
7638900246162
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer ENLITHIUMAAAP2
Energizer
635225
ab € 2,035*
Ähnlich
Energizer ENLITHIUMAAAP4
Energizer
635233
ab € 6,75*
Ähnlich
Energizer Ultimate 9V Einwegbatterie Alkali
Energizer
629781
ab € 3,98*
Ähnlich
Energizer Ultimate AA 4 - pk Einwegbatterie Alkali
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer Ultimate AAA 4 - pk Einwegbatterie Alkali
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer Ultimate Lithium AA 2 - pk Einwegbatterie
Energizer
629762
ab € 3,87*
Ähnlich
Energizer Hightech LR14/X93/C/Baby - 2er Blister
Energizer
624617
ab € 7,15*
Ähnlich
Energizer Standard Glühlampe PR4 2,3V-0,27A Schraubsockel - 2er Blister
Energizer
623952
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer Ultimate Lithium L91-AA-FR6-Mignon - 1er Pack (Bulk)
Energizer
629809
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen