| |
|
| Artikel-Nr.: 296-9300DS Herst.-Nr.: 9300 EAN/GTIN: 4055655202503 |
| |
|
| | |
| PATONA BLUE Umkehrosmoseanlage - Wasserbar für immer reines Wasser Mit der PATONA BLUE Umkehr-Osmoseanlage genießen Sie optimale Trinkwasserqualität. Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Umkehrosmose. Über 5 Filterstufen holt sie das Beste aus Ihrem Leitungswasser und wandelt es in erfrischend leckeres Trinkwasser. Das Osmose-Wasser kann auch direkt temperiert werden, damit Sie gleich einen feinen Tee, Kaffee oder auch lauwarmes Wasser für die Zubereitung von Babynahrung zubereiten können. Durch die perfekte Kombination der integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage Ihr Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen. Die Osmoseanlage kann sowohl als Festinstallation (Zu- und Abwasseranschluss) als auch mit dem integrierten Wassertank betrieben werden. Somit können Sie überall wo Sie einen Stromanschluss haben gesundes Wasser trinken. Trinken Sie täglich das beste Wasser für ein gesundes und vitales Leben. Das Kistenschleppen gehört auch der Vergangenheit an. Technische Daten: Anschlussmöglichkeiten: Auftisch über Tank oder Festanschluss Filterstufen: 5 Stufen in 3 Quick-Change-Filtern integriert Wechselintervall Filter: 6 - 12 Monate Wechselintervall Membrane: 12 - 24 Monate Filtereffizienz: 95 % Filterleistung: 0.26l / min Abfüllgeschwindigkeit: 1.000ml / Minute Tagesleistung: 280 Liter / Tag Membrane: RO Membran DOW - FILMTEC™ 75 GPD Stromanschluss: 220 V/50 HZ Heizleistung: 2.150 W (für heisses Wasser) Trinkwassertank: 4 Liter Füll-Tank / 1 Liter Vorratstank Erforderlicher Druck: 0.5 - 3.5 bar Integrierte Druckerhöhungspumpe Einsatz Temperatur: 4 - 38°C Eigenschaften & Merkmale: Material: Metallgehäuse, wasserführende Bauteile 100% BPA frei Maße: L 380 * B 244 * H 390mm Gewicht: 13.3 kg Einsatzbereiche: Haushalt / Küche / Büro / mobil / Praxis Bedienung: Smart Touch Display mit Kindersicherung Filterwechsel: Quick-Change Technologie (30 Sekunden pro Filter) Filter 1: Vorfilter 5 Mikron PP Filter + Aktivkohle Filter Filter 2: 1 Mikron PP Filter + Aktivkohle Filter Filter 3: RO Membran - 0,0001 Mikron Filtersystem Keimsperre: Im Filter integrierte Keimsperre Filterung von: Filtert bzw. entfernt Sedimente, Rost, Asbest, Sand, Schlamm, Huminstoffe und andere größere Rückstände. Schwermetalle wie Uran, Hormone, schädliche Chemikalien, Chlor, Kalk, Bakterien, Keime, Viren, Pestizide, Medikamente sowie organische und anorganische Verbindungen. Lieferumfang: 1 x Umkehr-Osmoseanlage 1 x Filter 1: Vorfilter 1 x Filter 2: Aktivkohle Filter 1 x Filter 3: RO Membran 1 x Entkalker 1 x Desinfektionsmittel 2 x Reinigungskartuschen 1 x Bedienungsanleitung 1 x Pflegeanleitung Link zum Umbauvideo für Betrieb am Wasseranschluß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HAUSHALT Wasseraufbereitung |
| | |
| |