Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 10 Staubsaugerbeutel mehrlagig Vlies inkl. Microfilter f. Bosch Typ P mit Pappaufsatz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PATONA 10 Staubsaugerbeutel mehrlagig Vlies inkl. Microfilter f. Bosch Typ P mit Pappaufsatz
Artikel-Nr.:
     296-9586DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     9586
EAN/GTIN:
     4055655204958
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
PATONA 10 Staubsaugerbeutel mehrlagig Vlies inkl. Microfilter f. Bosch Typ P mit Pappaufsatz Mit dem PATONA Staubsaugerbeutel für Bosch Typ P sparen Sie Arbeitszeit und bares Geld. Durch das verwendete Synthetische Vliesmaterial wird eine höchst mögliche Feinstaubaufnahme gewährleistet. Durch den beiliegenden Microfilter wird der eingesaugte Schmutz und Staub vorgefiltert, wodurch sich die Partikel besser verteilen. Hierdurch wird die volle Saugkraft gesichert, bis der Beutel voll ist. Sie erwerben hier ein Markenprodukt eines der führenden Dritthersteller (kein Original) Technische Daten: Material: Syntetisches Vlies mehrlagig 1x Microfilter Aufsatz aus Pappe 10x Staubsaugerbeutel Marke: PATONA Kompatible Modelle Bosch BBZ 41 F P, 52 AF P 1, 52 AF P 2, 52 AFP BGS 8 PR 02 Home Professional Classic BSG 81455, 81466, 81800, 82000, 82010, 82030, 82050, 82060, 82230, 82422, 82480, 8 Pro 1, 8 Pro 1 bis 999, 8 Pro 11 Home Professional long-life Compressor Technologie, 80000...89999 Ergomaxx, 80000...89999 Ergomaxx Professional, 81466 Ergomaxx Professional, 81623 Compressor Technologie, 81666 Compressor Technology Bionic Filter, 81800 Ergomaxx, 81880 Ergomaxx, 81885 Ergomaxx dual filtratation, 82000 Ergomaxx, 82010 Ergomaxx, 82022 Ergomaxx, 82030 Ergomaxx, 82077 Ergomaxx, 82222 Ergomaxx Pro Parquet, 82277 Ergomaxx ProHygienic, 82502 Parquet, 8Pro1...999 professional BSH 82010 Ergomaxx 2, Ergomax, Größe P, P, Typ P Constructa VC 8 C 1600, 8C1600 Hanseatic 473.777 Lloyds 167/150, 184/845, 327/891, 339/904, 392/904, 675/733, 682/568, 922/242 Privileg Megaclean 3 120.672, 128.403, 159.142, 160.638, 185.910, 239.550, 289.449, 330.095, 390.068, 439.646, 488.633, 703.698, 961.918 Profectis 281.693-2 Progress PS 22 Siemens Hairfree Specialist VS 0841666, 08 41666, 08 G 0000...2999 Dynapower XXL, 08 G 0000...9999 Dynapower, 08 G 1885, 08 G 2020 Dynapower, 08 G 2025 Dynapower Family & Pets, 08 G 2410 Power Edition, 08 G 2422 Parquet Specialist, 08 G 2490, 08 G 2499 Hygienic Specialist, 08 GP 0000...1999 Green Power, 08 GP 1266 Green Power Edition, 08 PR 04, 08 PR 1, 08 PR 2, 08 PR 3, 08 PR 4, 08G Dynapower, 08G1600, 08G2010, 08G2030, 08G2050, 08G2060, 08G2070, 08G2090, 08GP Green Power Techn., 8 PR 1, 8 PR 2, 8 PR 3 VZ 41 AF P, 41AFP, 52 AF P, 52 AF P 1, 52 AFP 462 587, 468 264, Grösse P, P, Typ P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,773* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.