Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi Plus Kopierpapier Din A4, 75g/qm 2.500 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Hi Plus Kopierpapier Din A4, 75g/qm 2.500 Blatt
Hi Plus Kopierpapier Din A4, 75g/qm 2.500 Blatt
Hi Plus Kopierpapier Din A4, 75g/qm 2.500 Blatt
Artikel-Nr.:
     2961-HP475B
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     HP475B
EAN/GTIN:
     3613630000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Hi plus+

Gespart wird nur im Flächengewicht, ansonsten bietet Hi plus ein Plus an Oberflächenglätte, Weiße, Steifigkeit und Volumen.

Hi plus eignet sich füür den täglichen, multifunktionalen Einsatz auf allen Büürogeräten und wirkt Dank der Double A typischen Produktionsweise mindestens genauso voluminös wie herkömmliche 80 g/qm Standardqualitäten. Dank sparsamen Ressourceneinsatz ist Hi plus auch ein Plus füür die Umwelt und Ihr Portemonnaie!

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
g/qm:
75 g/qm
Hersteller:
Double A Paper
Format:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Packungen (ab € 4,062* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,95*
€ 34,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 28,73*
€ 34,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 27,37*
€ 32,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,98*
€ 30,92
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,34*
€ 30,15
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,31*
€ 24,17
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.