Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Druckverschlussbeutel - Format: 300x400x0,090 mm, transparent, mit Eurolochung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Druckverschlussbeutel
LDPE-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     2968-DV300X400X0,090E
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     DV300X400X0,090E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

LDPE-Druckverschlussbeutel - Format: 300x400x0,090 mm, transparent, mit Eurolochung


LDPE-Druckverschlussbeutel auch Zip-Beutel oder Minigrip-Beutel genannt sind wiederverwendbare Folienbeutel, welche wir in diversen Varianten anbieten können. Neben herkömmlichen Druckverschlussbeutel bieten wir unteranderem Beutel mit Stempelfeld, Eurolochung und mit integrierter Doppelkammer an. Alle unsere Druckverschlussbeutel sind in 50my & 90my verfügbar.

  • sehr reißfest

  • besonders widerstandsfähig durch hohe Stärke

  • lebensmittelecht

  • wasserfest

  • wiederverwendbar


Einzigartige Verschlusstechnik:

Druckverschlussbeutel verfügen über eine innovative Verschlusstechnik, die auf zwei separaten Folienprofilen basiert. Wenn Sie diese Profile gleichmäßig zusammendrücken, greifen sie ineinander, und der Beutel ist sicher verschlossen. Diese Verschlusstechnik ermöglicht ein schnelles und einfaches Öffnen und Schließen des Beutels und erfreut sich großer Beliebtheit, da die Beutel beliebig oft wiederverwendet werden können. Dies spart nicht nur Geld, sondern trägt auch zur Reduzierung von Einwegverpackungen bei.

Universell einsetzbar und ideal für den Verkauf:

Unsere Druckverschlussbeutel sind äußerst vielseitig und finden Anwendung in verschiedenen Branchen und Bereichen. Sie eignen sich ideal als finale Verkaufsverpackung, da sie Ihre Produkte ansprechend präsentieren und gleichzeitig schützen. Diese Beutel sind wahre Allrounder und bieten Ihnen eine flexible und reißfeste Verpackungslösung. Selbst schwerere Waren können problemlos in unseren Beuteln verpackt werden, ohne dass sie nachgeben oder einreißen.

Lebensmittelecht und transparent:

Unsere Druckverschlussbeutel aus LDPE sind lebensmittelecht und somit sicher für die Verpackung von Lebensmitteln aller Art. Die hohe Transparenz dieser Beutel ermöglicht es Ihnen, Ihre Lebensmittel optimal am "Point of Sale" zu präsentieren. Ihre Kunden können den Inhalt des Beutels jederzeit klar erkennen, ohne diesen öffnen zu müssen. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie Ihre Produkte ansprechend und verkaufsfördernd präsentieren möchten.

Eurolochung für optimale Präsentation:

Die Eurolochung, eine genormte Aussparung im oberen Teil des Beutels, ermöglicht das Aufhängen der Beutel in Verkaufsregalen. Diese Aussparung ist europaweit nach DIN EN 13010 standardisiert und bietet eine praktische Möglichkeit zur Präsentation Ihrer Produkte. Mit unseren Druckverschlussbeuteln mit Eurolochung können Sie Ihre Artikel optimal in Szene setzen und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen.

LDPE-Material:

Unsere Druckverschlussbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
300x400 mm
Farbe:
transparent
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
90 µm
Material:
LDPE
Ausführung:
mit Eurolochung
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Beutel, Folien, Verpackung, Tüten, Eurolochung, Druckverschlussbeutel mit Eurolochung, Druckbandbeutel mit Eurolochung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,53*
€ 44,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,39*
€ 44,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,51*
€ 42,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,68*
€ 25,80
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,77*
€ 24,72
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 19,59*
€ 23,31
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 16,77*
€ 19,96
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 16,30*
€ 19,40
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,60*
€ 16,18
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV280X400X0,050
ab € 7,63*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV300X400X0,050
ab € 8,48*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV300X400X0,090
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.