Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sparset, 36x Karton-Klebeband + Klebebandabroller, 2.376lfm, 50mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebeband weiß für Kartons mit Klebebandabroller
Klebeband weiß für Kartons mit Klebebandabroller
karton-Klebeband
Klebeband Abroller
Klebeband mit Klebebandabroller
Artikel-Nr.:
     2968-KPACKAC5066W00-SET
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KPACKAC5066W00-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller

Super Sparset, 36x Karton-Klebeband + Klebebandabroller, 2.376lfm, 50mm, weiß


Unser Super Sparset bietet Ihnen eine umfassende Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen. Dieses Set beinhaltet einen hochwertigen Klebebandabroller sowie 36 Rollen weißes Karton-Klebeband. Es ist die perfekte Kombination aus Qualität und Funktionalität für ein reibungsloses und effizientes Verpackungserlebnis.

Das Klebeband

  • Hohe Klebkraft
  • Optimale Abmessungen: 50 mm Breite, 66 Laufmeter Länge pro Rolle
  • Strapazierfähiges PP-Material

Das transparente Karton-Klebeband in unserem Super Sparset zeichnet sich durch seine herausragende Klebkraft aus. Dank des hochwertigen Acrylatklebers bietet es eine sichere und dauerhafte Versiegelung für Ihre Verpackungen. Die optimale Breite von 50 mm und eine Länge von 66 Laufmetern pro Rolle ermöglichen eine effiziente Verwendung für eine Vielzahl von Verpackungsaufgaben. Darüber hinaus besteht das Klebeband aus strapazierfähigem PP-Material, das selbst unter anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlässige Verpackungslösung bietet.

Der Abroller

  • Robuste Konstruktion
  • Ergonomisches Design
  • Langlebigkeit für langfristigen Gebrauch

Der beiliegende Klebebandabroller in unserem Super Sparset ist für langfristige Nutzung ausgelegt, dank seiner robusten Konstruktion. Sein ergonomisches Design sorgt für eine komfortable Handhabung und gesteigerte Effizienz beim Verpacken. Der Abroller ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsaufgaben, sei es im privaten oder geschäftlichen Bereich.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Länge:
66 Laufmeter
Material:
PP
Kleber:
Acrylatkleber
Lieferumfang:
36x Rollen Klebeband, 1x Klebebandabroller
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller 50mm, handabroller, Sparset, Einsteigerpaket, Einsteigerset, Starterset, Klebeband, Karton Klebeband, Karton, Klebeband 50mm, Klebeband Abroller 50mm, Starkes Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,31*
€ 147,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,13*
€ 146,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,42*
€ 132,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,74*
€ 117,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KABR50
ab € 9,94*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPACKAC5066W00
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.