Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sparset, 36x PVC-Klebeband + Klebebandabroller, 2.376lfm, 50mm, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebeband aus PVC mit Klebebandbaroller
Klebeband aus PVC mit Klebebandbaroller
pvc-klebeband
Klebeband Abroller
Klebeband mit Klebebandabroller
Artikel-Nr.:
     2968-KPVC5066B00-SET
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KPVC5066B00-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
PVC-Band

Super Sparset, 36x PVC-Klebeband + Klebebandabroller, 2.376lfm, 50mm, braun


Unser Super Sparset bietet Ihnen eine umfassende Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen. Dieses Set beinhaltet einen hochwertigen Klebebandabroller sowie 36 Rollen braunes PVC-Klebeband. Es ist die perfekte Kombination aus Qualität und Funktionalität für ein reibungsloses und effizientes Verpackungserlebnis.

Das Klebeband

  • Hochwertiges Material: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Naturkautschuk-Kleber für zuverlässige Haftung
  • Optimale Abmessungen: 50 mm Breite, 66 Laufmeter Länge pro Rolle

Das braune PVC-Klebeband in unserem Super Sparset ist die ideale Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen. Hergestellt aus hochwertigem Polyvinylchlorid (PVC) und mit einem Naturkautschuk-Kleber versehen, bietet es eine zuverlässige Haftung für eine sichere Versiegelung Ihrer Pakete und Kartons. Mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 66 Laufmetern pro Rolle bietet das PVC-Klebeband optimale Abmessungen für eine effiziente Verwendung. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsaufgaben, sei es im privaten oder geschäftlichen Bereich.

Der Abroller

  • Robuste Konstruktion
  • Ergonomisches Design
  • Langlebigkeit für langfristigen Gebrauch

Der beiliegende Klebebandabroller in unserem Super Sparset ist für langfristige Nutzung ausgelegt, dank seiner robusten Konstruktion. Sein ergonomisches Design sorgt für eine komfortable Handhabung und gesteigerte Effizienz beim Verpacken. Der Abroller ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsaufgaben, sei es im privaten oder geschäftlichen Bereich.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Länge:
66 Laufmeter
Material:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk-Kleber
Lieferumfang:
36x Rollen Klebeband, 1x Klebebandabroller
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, pvc-klebeband braun, Sparset, Einsteigerpaket, Einsteigerset, Starterset, Klebeband, PVC Klebeband, PVC, Klebeband 50mm, Klebeband Abroller 50mm, Starkes Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,63*
€ 239,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,75*
€ 238,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,55*
€ 224,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,83*
€ 223,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,64*
€ 192,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KABR50
ab € 9,92*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPVC5066B00
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.