Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sparset, 36x Recycling-Klebeband + Klebebandabroller, 4.752lfm, 50mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebeband aus Recyclingmaterial mit Klebebandabroller
Klebeband aus Recyclingmaterial mit Klebebandabroller
Recycling-Klebeband
Klebeband Abroller
Klebeband mit Klebebandabroller
Artikel-Nr.:
     2968-KRPETHM50132T10-SET
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KRPETHM50132T10-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller

Super Sparset, 36x Recycling-Klebeband + Klebebandabroller, 4.752lfm, 50mm, transparent


Unser Super Sparset bietet Ihnen eine umweltbewusste Lösung für Ihre Verpackungsanforderungen. Dieses Set beinhaltet einen hochwertigen Klebebandabroller sowie 36 Rollen transparentes Recycling-Klebeband. Es ist die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Funktionalität für ein effizientes und umweltfreundliches Verpackungserlebnis.

Das Klebeband

  • Nachhaltiges Material: PET (Polyethylenterephthalat) aus recycelten Quellen
  • Hot-Melt Kleber für eine starke und sichere Versiegelung
  • Optimale Abmessungen: 50 mm Breite, 132 Laufmeter Länge pro Rolle

Das transparente Recycling-Klebeband in unserem Super Sparset ist die ideale Wahl für umweltbewusste Verpackungslösungen. Hergestellt aus recyceltem Polyethylenterephthalat (PET) und mit einem Hot-Melt Kleber versehen, bietet es eine starke und sichere Versiegelung für Ihre Pakete und Kartons. Mit einer Breite von 50 mm und einer Länge von 132 Laufmetern pro Rolle bietet das Recycling-Klebeband optimale Abmessungen für eine effiziente Verwendung. Es ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsaufgaben, sei es im privaten oder geschäftlichen Bereich.

Der Abroller

  • Robuste Konstruktion
  • Ergonomisches Design
  • Langlebigkeit für langfristigen Gebrauch

Der beiliegende Klebebandabroller in unserem Super Sparset ist für langfristige Nutzung ausgelegt, dank seiner robusten Konstruktion. Sein ergonomisches Design sorgt für eine komfortable Handhabung und gesteigerte Effizienz beim Verpacken. Der Abroller ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Verpackungsaufgaben, sei es im privaten oder geschäftlichen Bereich.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Länge:
132 Laufmeter
Material:
PET
Kleber:
Hot-Melt Kleber
Lieferumfang:
36x Rollen Klebeband, 1x Klebebandabroller
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, Sparset, Einsteigerpaket, Einsteigerset, Starterset, Klebeband, Recycling Klebeband, Karton, Klebeband 50mm, Klebeband Abroller 50mm, Starkes Klebeband, Umweltfreundliches Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,19*
€ 242,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,87*
€ 227,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,77*
€ 227,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,70*
€ 197,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KABR50
ab € 9,92*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KRPETHM50132T10
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.