Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier Zuschnitte - Format: 500 x 750 mm, grau, 10kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Seidenpapier
Seidenpapier
Einschlagpapier
Seidenpapier Zuschnitte
Artikel-Nr.:
     2968-PPS500X750PACK2
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     PPS500X750PACK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Seidenpapier Zuschnitte - Format: 500 x 750 mm, grau, 10kg


Unser Seidenpapier vereint Schutz, Eleganz und Vielseitigkeit in Perfektion. Mit verschiedenen Formaten und einer effizienten Anwendung ist es die ideale Wahl für die Verpackung und Präsentation Ihrer Produkte. Verleihen Sie Ihren Produkten den Glanz, den sie verdienen, und sorgen Sie gleichzeitig für deren sichere Ankunft bei Ihren Kunden. In der Welt der Verpackung und Präsentation spielen Details eine entscheidende Rolle. Unser Seidenpapier ist die perfekte Ergänzung, um Ihre Produkte in Szene zu setzen und gleichzeitig vor äußeren Einflüssen zu schützen. Mit verschiedenen Formaten und der Möglichkeit, es direkt vom Bogen zu verwenden, bietet unser Seidenpapier Vielseitigkeit und Funktionalität in einem.

  • In verschiedenen Formaten erhältlich

  • Schützt vor Kratzern und leichten äußeren Einwirkungen

  • Verleiht ihrem Produkt einen hochwertigen Eindruck

  • Seidenpapier direkt vom Bogen


Vielseitige Formate für individuelle Anforderungen:

Wir wissen, dass jede Verpackungsaufgabe einzigartig ist. Daher bieten wir unser Seidenpapier in verschiedenen Formaten an, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihren Anforderungen passt. Unsere Seidenpapierbögen sind in vier unterschiedlichen Größen erhältlich, um Ihnen die Flexibilität zu bieten, die Sie benötigen. Unser Seidenpapier kann nicht nur zum Einwickeln, sondern auch als hochwertiges Füllmaterial verwendet werden. Der direkte Zugriff auf die Bögen ermöglicht ein schnelles Entnehmen und Zerknüllen, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen. Dies ist besonders ideal für größere Hohlräume oder den Schutz vor starken äußeren Einflüssen. Wenn es darum geht, empfindliche Artikel sicher zu verpacken und zu versenden, ist unser Seidenpapier die perfekte Lösung.

Schutz vor Kratzern und äußeren Einwirkungen:

Das Seidenpapier bietet einen zuverlässigen Schutz für Ihre Produkte. Es bewahrt empfindliche Oberflächen vor unschönen Kratzern und leichten äußeren Einwirkungen. So kommen Ihre Produkte in makellosem Zustand bei Ihren Kunden an. Egal, ob es sich beispielsweise um Textilien, Getränke oder andere hochwertige Artikel handelt, unser Seidenpapier sorgt für den Schutz, den sie verdienen.

Ideale Warenpräsentation

Die Präsentation Ihrer Produkte ist entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens. Unser Seidenpapier stellt eine hochwertige Verpackungslösung dar, welche einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Es zeigt, dass Sie Wert auf Qualität und Sorgfalt legen und Ihre Produkte mit Stolz präsentieren. Das Seidenpapier ist die ideale Wahl, um Ihre Marke und Ihre Produkte in einem positiven Licht darzustellen.


Weitere Informationen:
Format:
500x750 mm
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Länge:
750 mm
Materialstärke:
>30 g/m²
Material:
Papier
Verpackungseinheit:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, Seidenpapier, Juwelierseide, Einschlagpapier, Packpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Kilogramm (ab € 2,079* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,97*
€ 79,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,06*
€ 77,42
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 51,07*
€ 60,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,41*
€ 38,57
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,44*
€ 32,65
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 25,07*
€ 29,83
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,79*
€ 24,74
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
PPS500X750PACK
ab € 43,98*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
PPS750X1000PACK
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.