Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel Kraftpapier mit Sichtfenster, 500ml, 130 x 225mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Standbodenbeutel Kraftpapier
Standbodenbeutel Kraftpapier
Artikel-Nr.:
     2968-SWF023
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     SWF023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

Standbodenbeutel Kraftpapier mit Sichtfenster, 500ml, 130 x 225mm


Standbodenbeutel, auch Doypacks genannt sind eine nachhaltige Verpackungslösung im Vergleich zu herkömmlichen Folienbeuteln. Standbodenbeutel werden aus Kraftpapier hergestellt und sind sowohl mit, als auch ohne Sichtfenster erhältlich. Standbodenbeutel aus Kraftpapier sind die ideale Wahl für Unternehmen, die hochwertige, umweltfreundliche und vielseitige Verpackungslösungen suchen. Mit ihrem innovativen Druckverschluss, dem Sichtfenster für die attraktive Präsentation Ihrer Produkte und der nachhaltigen Herstellung sind sie die perfekte Verpackungsoption für eine breite Palette von Anwendungen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Vielseitigkeit unserer Standbodenbeutel, um Ihre Waren optimal zu verpacken und Ihre Kunden zu begeistern.

  • für den Verkauf am "Point of Sale"

  • mit Aroma und Geruchsbarrieren

  • mit und Ohne Sichtfenster verfügbar

  • optimale Präsentation


Der Druckverschluss mit Aufreißkerbe, Mehrfachnutzung und sichere Versiegelung:

Unsere Standbodenbeutel sind mit einem innovativen Druckverschluss ausgestattet, der aus zwei separaten Folienprofilen besteht. Durch sanften Druck auf die Profile greifen sie sicher ineinander, um den Beutel zu verschließen. Diese Verschlusstechnik ermöglicht nicht nur eine zuverlässige und sichere Versiegelung, sondern auch eine Mehrfachnutzung der Beutel. Kunden können die Beutel bequem öffnen und schließen, ohne dass sie beschädigt werden.

Vielfältige Größen und Anwendungsmöglichkeiten:

Unsere Standbodenbeutel sind in verschiedenen Größen erhältlich, darunter 250 ml, 500 ml, 750 ml und 1000 ml. Standbodenbeutel sind besonders beliebt als "finale" Verkaufsverpackung. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit einen immer höheren Stellenwert einnimmt, ist es wichtig, dass sich diese auch in der Verpackung widerspiegelt. Die Verpackung ist oft der erste physische Kontakt zwischen Kunden und Ihrem Produkt, daher ist es entscheidend, Ihre Waren optimal zu präsentieren.

Attraktive Präsentation durch Sichtfenster:

Unsere Standbodenbeutel verfügen über ein Sichtfenster an der Vorderseite, das es ermöglicht, Ihre Waren ansprechend für Kunden zu präsentieren. Das Sichtfenster bietet Einblicke in den Beutelinhalt, ohne dass dieser geöffnet werden muss. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie Lebensmittel, Gewürze, Kaffee oder andere Produkte verkaufen, bei denen die optische Präsentation eine große Rolle spielt.

Schutz vor äußeren Einflüssen:

Unsere Standbodenbeutel aus Kraftpapier bieten optimalen Schutz für Ihre Waren. Sie sind geruchs- und geschmacksneutral sowie lebensmittelecht. Dadurch eignen sie sich perfekt für die Verpackung von Lebensmitteln, Gewürzen und anderen empfindlichen Produkten. Die Beutel schützen Ihre Produkte zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Staub und Schmutz.

Die Vorteile von Kraftpapier:

Unsere Standbodenbeutel werden aus hochwertigem Kraftpapier hergestellt, das sich durch seine außergewöhnliche Festigkeit auszeichnet. Kraftpapier besteht hauptsächlich aus Zellstofffasern, die für eine hohe Reißfestigkeit sorgen. Dies macht die Standbodenbeutel besonders strapazierfähig und widerstandsfähig gegenüber Beschädigungen. Kraftpapier ist nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlich. Es handelt sich um ein nachhaltiges Material, das biologisch abbaubar ist und aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt wird. Unsere Standbodenbeutel aus Kraftpapier sind eine umweltbewusste Wahl für Unternehmen, die Wert auf ökologische Verpackungslösungen legen.


Weitere Informationen:
Format:
130x225 mm
Farbe:
braun
Breite:
130 mm
Länge:
225 mm
Stärke Kraftpapier:
50 g/m²
Material:
Kraftpapier + PET 12 + CPP 41
Ausführung:
mit Sichtfenster
Füllvolumen:
500ml
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Stehbeutel, Standbeutel, Doypack, Kaffeebeutel, Kraftpapier Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,07101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 113,47*
€ 135,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 112,32*
€ 133,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,29*
€ 113,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 87,84*
€ 104,53
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 85,61*
€ 101,88
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 80,04*
€ 95,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 71,01*
€ 84,50
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWF022
ab € 60,41*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWF024
ab € 57,72*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWF025
ab € 69,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.