Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Recycling Flachbeutel - Format: 150x220mm, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Recycling Flachbeutel
Recycling Flachbeutel
Flachbeutel aus Recyclingmaterial
Flachbeutel nachhaltig
Artikel-Nr.:
     2968-SWR150X220
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     SWR150X220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Recycling Flachbeutel - Format: 150x220mm, transparent


Unsere LDPE-Flachbeutel mit Recyclingmaterial stellen eine umweltbewusste und kosteneffiziente Verpackungsmöglichkeiten dar. Diese Beutel mit einem Recyclinganteil von 70% erhältlich. LDPE-Flachbeutel aus recyceltem Material verfügen im unteren, rechten Bereich ein Recycling Zeichen.

  • kostengünstige Alternative

  • wirtschaftlich vielseitig einsetzbar

  • Rohstoffe werden eingespart

  • Ressourcen werden bewusst und schonend verwendet


Umweltfreundliche Alternative:

Unsere LDPE-Flachbeutel mit Recyclingmaterial sind die ideale Lösung für die Verpackung von Produkten, die keinen direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben. Sie bieten eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien.

Recycling und Nachhaltigkeit im Fokus:

Unser Engagement für Recycling und Nachhaltigkeit zeigt sich in unserer eigenen EREMA-Recyclinganlage. Diese Anlage ermöglicht es uns, Folienabfälle zu recyceln und daraus neuen Rohstoff für die Herstellung von Recyclingfolien zu gewinnen. Unsere Flachbeutel aus Recyclingmaterial bestehen aus bis zu 100 % Regranulat, was unsere umweltfreundliche Herstellung unterstreicht.

Bewusster Ressourceneinsatz:

Mit unseren Flachbeuteln aus Recyclingmaterial tragen Sie aktiv zur Schonung von Rohstoffen und Ressourcen bei. Diese Beutel bieten nicht nur Umweltvorteile, sondern auch wirtschaftliche Vorteile. Sie sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien.

Recyclingqualität und Nachhaltigkeit erkennbar gemacht:

Unsere Flachbeutel aus Recyclingmaterial sind mit einem kleinen Recycling Zeichnen, sowie mit einem Hinweis auf die Recyclingqualität R07 im unteren, rechten Bereich des Beutels bedruckt. Diese informieren Ihre Kunden über die Nachhaltigkeit und Qualität unserer Flachbeutel aus Recyclingmaterial. Diese Kennzeichnungen verdeutlichen Ihr Engagement für umweltfreundliche Verpackungslösungen.


Weitere Informationen:
Format:
150x220 mm
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Länge:
220 mm
Materialstärke:
30 µm
Material:
R07 Recyclingmaterial, 65% Recyclingfolie
Verpackungseinheit:
100 Stück
Kennzeichnung:
Recyclingkreislauf "Typ R07"
Weitere Suchbegriffe: ldpe-beutel 100 stück, pe-beutel, Tüten, Recyclat-Beutel, Kunststoffbeutel, Plastikbeutel, Öko-Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 21,50*
€ 25,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 20,27*
€ 24,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,69*
€ 9,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,33*
€ 8,72
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,01*
€ 7,15
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 4,79*
€ 5,70
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 3,58*
€ 4,26
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,96*
€ 3,52
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWR100X150
ab € 2,37*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWR200X300
ab € 3,70*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWR70X100
ab € 3,11*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWR80X120
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.