Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie - Format: 150x0,050 mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie
LDPE-Schlauchfolie
Schlauchfolien Rolle
Artikel-Nr.:
     2968-SWS150X50
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     SWS150X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch

LDPE-Schlauchfolie - Format: 150x0,050 mm, transparent


LDPE-Schlauchfolie, auch unter Folienschlauch oder Verpackungsschlauch bekannt ist eine Verpackungsfolie, mit der diverse Produkte schnell und sicher verpackt werden können. Die Folie ist standardmäßig transparent und in den Stärken 50 my, sowie 100my erhältlich. Schlauchfolie ist auf Rolle aufgerollt und in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

  • in viele breiten und stärken erhältlich

  • lebensmittelunbedenklich

  • schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit

  • besonders strapazierfähig durch starke Schweißnähte an zwei stellen


Schlauchfolien, Maßgeschneiderte Verpackungslösungen:

Schlauchfolien sind nahtlose Folien, die an den schmalen Seiten jeweils geöffnet sind. Sie ermöglichen eine flexible und individuelle Verpackung Ihrer Produkte. Unsere Schlauchfolien können sicher und dauerhaft verschlossen werden, um den Inhalt vor äußeren Einflüssen zu schützen. Die Versiegelung erfolgt mithilfe von Schweißgeräten, die eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Während des Herstellungsprozesses werden Schlauchfolien extrudiert. Das bedeutet, dass Foliengranulat in einem Extruder geschmolzen und durch Druck in einen Schlauch geblasen wird. Diese Herstellungsmethode ermöglicht eine nahtlose, flexible Folie, die sich ideal für längliche Produkte oder Artikel mit ungewöhnlichen Abmessungen eignet. Mit Schlauchfolien haben Sie die Freiheit, Ihre eigenen individuellen Verpackungslösungen zu erstellen.

Eigenschaften von LDPE-Schlauchfolien, Reißfestigkeit und Flexibilität:

Unsere Schlauchfolien werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen, ein weiches Polyethylen, das im Hochdruckverfahren produziert wird. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen zeichnet sich LDPE durch seine geringe Dichte aus, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Schlauchfolien besitzen über eine hohe Reißfestigkeit und Flexibilität. Die Folien sind äußerst belastbar und widerstandsfähig gegenüber Rissen und Beschädigungen. Dadurch können Sie sicher sein, dass Ihre verpackten Produkte während des Transports und der Lagerung gut geschützt sind.

LDPE-Material:

Unsere Schlauchfolien werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
transparent
Länge:
500 Laufmeter
Materialstärke:
50 µm
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Folie, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,04574* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,31*
€ 57,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,71*
€ 55,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,87*
€ 27,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWS100X50
ab € 18,54*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWS120X50
ab € 21,63*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWS150X100
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.