Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AHF 250 - 2240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AHF 250 - 2240 mm
Altec Auffahrrampe AHF 250 - 2240 mm
Artikel-Nr.:
     297-045.01.100
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     045.01.100
EAN/GTIN:
     4045012349873
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Mit dem Typ AHF findet der Anwender eine Verladeschiene mit niedriger Bauh�he und hohem Grip, der durch seine gefr�ste Oberfl�che garantiert wird. Zudem erreicht die Verladeschiene durch seinen Querschnitt sehr gute Tragkraftwerte.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2240 mm
  • Breite: 255 mm
  • Tragkraft/Stk. in kg: 4700
  • Eigengewicht in kg:13
Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 191,53*
25 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 409,94*
€ 483,44*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,06*
€ 226,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.