Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe - L�nge 2000 Breite 1200 Tragkraft 450 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe - L�nge 2000 Breite 1200 Tragkraft 450 kg/St�ck
Einbaurampe - L�nge 2000 Breite 1200 Tragkraft 450 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.110
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.110
EAN/GTIN:
     4045012001931
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
einbaurampe

Artikelbeschreibung:

Speziell f�r Geb�udereinigungsfirmen, B�ckereien oder Kurierdienste wurde die Einbaurampe Typ RRK entwickelt.Die leichte Bedienbarkeit beschleunigt und vereinfacht die Abl�ufe beim h�ufigen Be- u. Entladen. Gaszylinder gew�hrleisten einen geringen Kraftaufwand beim Bedienen. Die gelochte Fahrfl�che bietet eine hohe Rutschsicherheit und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. W�hrend der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch entsprechende Verschlusssicherungen gehalten. Integrierte Gummipuffer verhindern Klapperger�usche.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2000 mm
  • Breite: 1200 mm
  • Breite au�en: 1500 mm
  • H�he: 1045 mm
  • H�hendif.: 230-490 mm
  • Tragkraft: 450 kg/St�ck
  • Gewicht: 62 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Behindertenrampe, Busrampe, Taxirampe, Rollstuhlrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,96*
€ 1.851,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,99*
€ 1.831,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,89*
€ 1.730,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,02*
€ 1.669,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,11*
€ 1.600,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 871,94*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.195,92*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 990,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.