Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe - Länge 2600 Breite 800 Tragkraft 450 kg/Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe - Länge 2600 Breite 800 Tragkraft 450 kg/Stück
Einbaurampe - Länge 2600 Breite 800 Tragkraft 450 kg/Stück
Artikel-Nr.:
     297-081.01.115
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.115
EAN/GTIN:
     4045012001979
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
einbaurampe

Artikelbeschreibung:

Speziell für Gebäudereinigungsfirmen, Bäckereien oder Kurierdienste wurde die Einbaurampe Typ RRK entwickelt.Die leichte Bedienbarkeit beschleunigt und vereinfacht die Abläufe beim häufigen Be- u. Entladen. Gaszylinder gewährleisten einen geringen Kraftaufwand beim Bedienen. Die gelochte Fahrfläche bietet eine hohe Rutschsicherheit und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Während der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch entsprechende Verschlusssicherungen gehalten. Integrierte Gummipuffer verhindern Klappergeräusche.

Artikeldetails:

  • Länge: 2600 mm
  • Breite: 800 mm
  • Breite außen: 1030 mm
  • Höhe: 1365 mm
  • Höhendif.: 320-660 mm
  • Tragkraft: 450 kg/Stück
  • Gewicht: 53 kg/Stück

Weitere Suchbegriffe: Behindertenrampe, Busrampe, Taxirampe, Rollstuhlrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,52*
€ 1.576,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,15*
€ 1.543,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,55*
€ 1.451,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,68*
€ 1.420,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,25*
€ 1.392,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 875,63*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.188,56*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 996,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.