Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe - L�nge 2800 Breite 1000 Tragkraft 430 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe - L�nge 2800 Breite 1000 Tragkraft 430 kg/St�ck
Einbaurampe - L�nge 2800 Breite 1000 Tragkraft 430 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.01.119
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.119
EAN/GTIN:
     4045012002013
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
einbaurampe

Artikelbeschreibung:

Speziell f�r Geb�udereinigungsfirmen, B�ckereien oder Kurierdienste wurde die Einbaurampe Typ RRK entwickelt.Die leichte Bedienbarkeit beschleunigt und vereinfacht die Abl�ufe beim h�ufigen Be- u. Entladen. Gaszylinder gew�hrleisten einen geringen Kraftaufwand beim Bedienen. Die gelochte Fahrfl�che bietet eine hohe Rutschsicherheit und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. W�hrend der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch entsprechende Verschlusssicherungen gehalten. Integrierte Gummipuffer verhindern Klapperger�usche.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2800 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Breite au�en: 1230 mm
  • H�he: 1470 mm
  • H�hendif.: 350-720 mm
  • Tragkraft: 430 kg/St�ck
  • Gewicht: 66 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Behindertenrampe, Busrampe, Taxirampe, Rollstuhlrampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.337,24*
€ 1.511,06*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.546,17*
€ 1.731,32*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,06*
€ 1.798,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.491,28*
€ 1.774,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,69*
€ 1.693,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,33*
€ 1.644,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,24*
€ 1.591,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 881,28*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.188,20*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 995,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.