| |
|
| Artikel-Nr.: 297-081.01.304 Herst.-Nr.: 081.01.304 EAN/GTIN: 4045012024534 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Eine logische Weiterentwicklung der RRK ist die RRD, drehbar, f�r den kombinierten Einsatz. Bei der Verladung von schweren Lasten z.B. mit Sackkarren oder Rollbeh�ltern, wird die Rampe ganz normal eingesetzt; bei �fterem Raus und Rein, z.B. mit Paketen oder leichten Kartons, wird die Rampe seitlich weggeschwenkt wie eine T�re. Hat man eine Tour mit nur kleinen, leichten G�tern, wird die Rampe im Fahrzeuginneren mit einem Lagerbock fixiert. Dort verbleibt sie sicher auch w�hrend der Fahrt. Artikeldetails: - L�nge: 1600 mm
- Breite: 800 mm
- Breite au�en: 1050 mm
- H�he: 940 mm
- H�hendif.: 150-355 mm
- Tragkraft: 450 kg/St�ck
- Gewicht: 52 kg/St�ck
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behindertenrampe, Busrampe, Taxirampe, Rollstuhlrampe, Drehbar, Autorampe, Festrampe |
| | |
| |