Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe f�r Rollst�hle 2-fach faltbar- L�nge 2700 Breite 825 Tragkraft 350 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe f�r Rollst�hle 2-fach faltbar- L�nge 2700 Breite 825 Tragkraft 350 kg/St�ck
Einbaurampe f�r Rollst�hle 2-fach faltbar- L�nge 2700 Breite 825 Tragkraft 350 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-086.00.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     086.00.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
einbaurampe

Artikelbeschreibung:

Die RLK-Z ist eine logische Weiterentwicklung der RLK. Sie ist dreifach faltbar und gedacht f�r den Einbau in Fahrzeuge mit geringerer Innenh�he. Sie ist ebenfalls sehr leicht bedienbar.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2700 mm
  • Breite: 825 mm
  • H�he: 980 mm
  • H�hendif. min. (15% Steigung): 315 mm
  • H�hendif. max. (30% Steigung): 695 mm
  • Tragkraft: 350 kg/St�ck
  • Gewicht: 47 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Behindertenschiene, Autorampe, Festrampe, Busrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.792,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,48*
€ 2.394,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,05*
€ 2.358,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,48*
€ 2.244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,64*
€ 2.184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.792,11*
€ 2.132,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
086.00.000
ab € 1.458,74*
Ähnlich
Altec
086.00.001
ab € 1.628,54*
Ähnlich
Altec
086.00.002
ab € 1.685,44*
Ähnlich
Altec
086.00.004
ab € 1.859,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.