Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3590 mm
Altec Auffahrrampe AVS 130 VS mit Rand - 3590 mm
Artikel-Nr.:
     297-130.10.009
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.10.009
EAN/GTIN:
     4045012156044
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind geeignet für die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausgerüstet sind. Die Fahrfläche ist im unteren Bereich verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.

Artikeldetails:

  • Länge: 3590 mm
  • Breite: 419 mm
  • Tragkraft/Stk. in kg: 1735
  • Eigengewicht in kg:39
Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 474,27*
€ 556,69*
29 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.133,19*
€ 1.277,22*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,69*
€ 662,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,30*
€ 657,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,24*
€ 633,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,40*
€ 610,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.