Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe einh�ngbar - L�nge 2800 Breite 450 Tragkraft 20590 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe einh�ngbar - L�nge 2800 Breite 450 Tragkraft 20590 kg/Paar
Verladerampe einh�ngbar - L�nge 2800 Breite 450 Tragkraft 20590 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-134.00.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     134.00.001
EAN/GTIN:
     4045012008510
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: einh�ngbar
  • L�nge: 2800 mm
  • Breite: 450 mm
  • H�hendif.: 690 - 840 mm
  • Tragkraft: 20590 kg/Paar
  • Gewicht: 77 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.252,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.252,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.525,73*
€ 3.005,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.496,36*
€ 2.970,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.368,12*
€ 2.818,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.302,92*
€ 2.740,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.252,64*
€ 2.680,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
134.00.000
ab € 1.908,19*
Ähnlich
Altec
134.00.002
ab € 2.682,30*
Ähnlich
Altec
134.00.003
ab € 2.989,76*
Ähnlich
Altec
134.00.007
ab € 2.379,80*
Ähnlich
Altec
134.00.004
ab € 3.175,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.