Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe mit Rohranschluss - L�nge 2400 Breite 600 Tragkraft 31710 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe mit Rohranschluss - L�nge 2400 Breite 600 Tragkraft 31710 kg/Paar
Verladerampe mit Rohranschluss - L�nge 2400 Breite 600 Tragkraft 31710 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-134.04.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     134.04.002
EAN/GTIN:
     4045012008831
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rohranschluss
  • L�nge: 2400 mm
  • Breite: 600 mm
  • H�hendif.: 590 - 720 mm
  • Tragkraft: 31710 kg/Paar
  • Gewicht: 90 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.679,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.679,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.964,65*
€ 3.527,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.931,92*
€ 3.488,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.794,56*
€ 3.325,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.728,09*
€ 3.246,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.679,75*
€ 3.188,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
134.04.000
ab € 1.922,31*
Ähnlich
Altec
134.04.001
ab € 2.258,98*
Ähnlich
Altec
134.04.003
ab € 2.989,89*
Ähnlich
Altec
134.04.007
ab € 2.395,88*
Ähnlich
Altec
134.04.004
ab € 3.336,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.