Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe mit Rand - Länge 5085 Breite 500 Tragkraft 3220 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe mit Rand - Länge 5085 Breite 500 Tragkraft 3220 kg/Paar
Verladerampe mit Rand - Länge 5085 Breite 500 Tragkraft 3220 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-150.10.014
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.10.014
EAN/GTIN:
     4045012009968
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsbühnen zu verladen. Die Fahrfläche besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausführung: mit Rand
  • Länge: 5085 mm
  • Breite innen: 408 mm
  • Breite außen: 500 mm
  • Höhendif.: 1080 - 1400 mm
  • Tragkraft: 3220 kg/Paar
  • Gewicht: 80 kg/Stück

Hinweis:

Üblicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 Stück). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.735,89*
€ 1.919,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.022,11*
€ 2.222,91*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.919,46*
€ 2.284,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.893,69*
€ 2.253,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.811,46*
€ 2.155,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.766,91*
€ 2.102,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.735,89*
€ 2.065,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.735,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.10.000
ab € 2.006,12*
Ähnlich
Altec
200.11.006
ab € 1.606,49*
Ähnlich
Altec
200.11.010
ab € 1.952,56*
Ähnlich
Altec
200.11.011
ab € 2.024,07*
Ähnlich
Altec
200.11.014
ab € 2.244,12*
Ähnlich
Altec
200.11.015
ab € 2.329,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.