Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5450 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5450 kg/Paar
Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 520 Tragkraft 5450 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-170.11.010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.11.010
EAN/GTIN:
     4045012012784
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 4285 mm
  • Breite innen: 400 mm
  • Breite au�en: 520 mm
  • H�hendif.: 900 - 1170 mm
  • Tragkraft: 5450 kg/Paar
  • Gewicht: 74 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.422,48*
€ 1.605,59*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.687,92*
€ 1.885,35*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.605,59*
€ 1.910,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.590,02*
€ 1.892,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.513,62*
€ 1.801,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.468,44*
€ 1.747,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.422,48*
€ 1.692,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.422,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.000
ab € 1.821,22*
Ähnlich
Altec
300.20.001
ab € 1.995,85*
Ähnlich
Altec
300.10.008
ab € 2.909,49*
Ähnlich
Altec
300.10.009
ab € 3.190,43*
Ähnlich
Altec
300.10.010
ab € 2.845,22*
Ähnlich
Altec
300.10.011
ab € 3.202,21*
Ähnlich
Altec
300.10.012
ab € 3.444,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.