Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 582 Tragkraft 11890 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 582 Tragkraft 11890 kg/Paar
Verladerampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 582 Tragkraft 11890 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-200.10.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     200.10.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 2885 mm
  • Breite innen: 448 mm
  • Breite au�en: 582 mm
  • H�hendif.: 590 - 770 mm
  • Tragkraft: 11890 kg/Paar
  • Gewicht: 64 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.377,95*
€ 1.543,95*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.625,25*
€ 1.816,19*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.543,95*
€ 1.837,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.529,79*
€ 1.820,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.459,71*
€ 1.737,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.417,77*
€ 1.687,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.377,95*
€ 1.639,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.377,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
301.21.002
ab € 2.473,39*
Ähnlich
Altec
301.21.003
ab € 2.676,54*
Ähnlich
Altec
301.21.004
ab € 2.469,23*
Ähnlich
Altec
301.21.005
ab € 2.660,64*
Ähnlich
Altec
301.21.006
ab € 2.873,93*
Ähnlich
Altec
301.21.007
ab € 2.670,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.