Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 582 Tragkraft 8370 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 582 Tragkraft 8370 kg/Paar
Verladerampe ohne Rand - L�nge 4285 Breite 582 Tragkraft 8370 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-200.11.010
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     200.11.010
EAN/GTIN:
     4045012015280
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 4285 mm
  • Breite innen: 448 mm
  • Breite au�en: 582 mm
  • H�hendif.: 900 - 1170 mm
  • Tragkraft: 8370 kg/Paar
  • Gewicht: 92 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.946,20*
€ 2.149,63*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.276,28*
€ 2.500,70*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.149,63*
€ 2.558,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.120,49*
€ 2.523,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.030,44*
€ 2.416,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.983,49*
€ 2.360,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.946,20*
€ 2.315,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.946,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
301.11.006
ab € 3.108,05*
Ähnlich
Altec
301.11.007
ab € 2.836,39*
Ähnlich
Altec
301.11.008
ab € 3.109,34*
Ähnlich
Altec
301.11.009
ab € 3.406,53*
Ähnlich
Altec
301.11.010
ab € 3.054,12*
Ähnlich
Altec
301.11.011
ab € 3.378,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.