Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 6000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke station�r mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-302.12.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.12.002
EAN/GTIN:
     4045012023230
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r, mit Segmentzunge, verzinkt
  • L�nge: 1565 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: -220 mm
  • H�hendif. max.: +165 mm
  • Tragkraft: 6000 kg/St�ck
  • Gewicht: 315 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.305,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.461,76*
€ 2.929,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.435,18*
€ 2.897,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,45*
€ 2.802,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.328,88*
€ 2.771,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,45*
€ 2.743,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.12.000
ab € 1.975,10*
Ähnlich
Altec
302.12.001
ab € 2.087,30*
Ähnlich
Altec
302.12.003
ab € 2.505,05*
Ähnlich
Altec
302.12.004
ab € 2.165,84*
Ähnlich
Altec
302.12.005
ab € 2.385,19*
Ähnlich
Altec
302.12.006
ab € 2.600,29*
Ähnlich
Altec
302.12.007
ab € 2.279,90*
Ähnlich
Altec
302.12.008
ab € 2.532,67*
Ähnlich
Altec
302.12.009
ab € 2.810,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.