Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbrücke stationär, lackiert - Länge 1500 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbrücke stationär, lackiert - Länge 1500 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/Stück
Stahl-Federbrücke stationär, lackiert - Länge 1500 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/Stück
Artikel-Nr.:
     297-302.50.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.50.001
EAN/GTIN:
     4045012017895
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebrücke Typ FBS wird ein sehr großer Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkräften bis 6000 kp können Höhendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung schützen die Brücken vor Korrosion. Alle Typen sind in stationärer und seitlich verschiebbarer Ausführung erhältlich. Ein wartungsfreies Federsystem ermöglicht es, dass auch die großen Plattformen von nur einer Person bedient werden können. Ein groß dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl – Führungsprofil sorgt für eine langjährige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Brücke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umstoßen gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausführung: stationär, lackiert
  • Länge: 1500 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Höhendif. min.: - 190 mm
  • Höhendif. max.: +140 mm
  • Tragkraft: 6000 kg/Stück
  • Gewicht: 285 kg/Stück

Weitere Suchbegriffe: klappbrücke, Laderampe, Überladebrücke, Verladerampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.659,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,95*
€ 2.220,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,59*
€ 2.186,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,56*
€ 2.078,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,88*
€ 2.019,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.659,46*
€ 1.974,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.50.000
ab € 1.541,98*
Ähnlich
Altec
302.50.002
ab € 1.831,36*
Ähnlich
Altec
302.50.003
ab € 2.033,89*
Ähnlich
Altec
302.50.004
ab € 1.725,69*
Ähnlich
Altec
302.50.005
ab € 1.906,77*
Ähnlich
Altec
302.50.006
ab € 2.115,04*
Ähnlich
Altec
302.50.007
ab € 1.828,83*
Ähnlich
Altec
302.50.008
ab € 2.063,02*
Ähnlich
Altec
302.50.009
ab € 2.405,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.