Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke station�r, verzinkt - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke station�r, verzinkt - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke station�r, verzinkt - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-302.82.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.82.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r, verzinkt
  • L�nge: 1250 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 160 mm
  • H�hendif. max.: +110 mm
  • Tragkraft: 6000 kg/St�ck
  • Gewicht: 245 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.804,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,62*
€ 2.403,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,40*
€ 2.379,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,42*
€ 2.268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,90*
€ 2.208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,12*
€ 2.146,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
302.82.001
ab € 1.962,97*
Ähnlich
Altec
302.82.002
ab € 2.202,02*
Ähnlich
Altec
302.82.003
ab € 2.387,69*
Ähnlich
Altec
302.82.004
ab € 2.050,94*
Ähnlich
Altec
302.82.005
ab € 2.294,50*
Ähnlich
Altec
302.82.006
ab € 2.518,14*
Ähnlich
Altec
302.82.007
ab € 2.203,57*
Ähnlich
Altec
302.82.008
ab € 2.471,51*
Ähnlich
Altec
302.82.009
ab € 2.767,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.