Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke verschiebbar mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1315 Breite 1500 Tragkraft 5000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke verschiebbar mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1315 Breite 1500 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke verschiebbar mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1315 Breite 1500 Tragkraft 5000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-303.11.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.11.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe
LKW

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar, mit Segmentzunge, verzinkt
  • L�nge: 1315 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: -190 mm
  • H�hendif. max.: +135 mm
  • Tragkraft: 5000 kg/St�ck
  • Gewicht: 250 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.782,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,75*
€ 2.372,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,34*
€ 2.348,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,07*
€ 2.236,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,56*
€ 2.174,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,46*
€ 2.121,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
303.11.001
ab € 2.026,06*
Ähnlich
Altec
303.11.002
ab € 2.284,75*
Ähnlich
Altec
303.11.003
ab € 2.410,82*
Ähnlich
Altec
303.11.004
ab € 2.113,47*
Ähnlich
Altec
303.11.005
ab € 2.245,96*
Ähnlich
Altec
303.11.006
ab € 2.594,78*
Ähnlich
Altec
303.11.007
ab € 2.127,95*
Ähnlich
Altec
303.11.008
ab € 2.547,74*
Ähnlich
Altec
303.11.009
ab € 2.685,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.