Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke verschiebbar mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 6000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke verschiebbar mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke verschiebbar mit Segmentzunge, verzinkt - L�nge 1565 Breite 1750 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-303.13.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.13.002
EAN/GTIN:
     4045012023469
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar, mit Segmentzunge, verzinkt
  • L�nge: 1565 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: -220 mm
  • H�hendif. max.: +165 mm
  • Tragkraft: 6000 kg/St�ck
  • Gewicht: 335 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.619,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.906,30*
€ 3.458,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.859,90*
€ 3.403,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.727,24*
€ 3.245,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.663,98*
€ 3.170,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.619,82*
€ 3.117,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
303.13.000
ab € 2.209,28*
Ähnlich
Altec
303.13.001
ab € 2.401,49*
Ähnlich
Altec
303.13.003
ab € 2.893,77*
Ähnlich
Altec
303.13.004
ab € 2.435,25*
Ähnlich
Altec
303.13.005
ab € 2.695,88*
Ähnlich
Altec
303.13.006
ab € 2.950,75*
Ähnlich
Altec
303.13.007
ab € 2.579,50*
Ähnlich
Altec
303.13.008
ab € 2.883,59*
Ähnlich
Altec
303.13.009
ab € 3.203,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.