Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1750 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1750 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, lackiert - L�nge 1750 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-303.51.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.51.004
EAN/GTIN:
     4045012018779
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar, lackiert
  • L�nge: 1750 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 220 mm
  • H�hendif. max.: +175 mm
  • Tragkraft: 6000 kg/St�ck
  • Gewicht: 325 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.989,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,12*
€ 2.681,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,25*
€ 2.650,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,04*
€ 2.512,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,82*
€ 2.439,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.989,41*
€ 2.367,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
303.51.000
ab € 1.770,14*
Ähnlich
Altec
303.51.001
ab € 1.964,80*
Ähnlich
Altec
303.51.002
ab € 2.141,42*
Ähnlich
Altec
303.51.003
ab € 2.374,28*
Ähnlich
Altec
303.51.005
ab € 2.212,19*
Ähnlich
Altec
303.51.006
ab € 2.415,19*
Ähnlich
Altec
303.51.007
ab € 2.140,36*
Ähnlich
Altec
303.51.008
ab € 2.406,98*
Ähnlich
Altec
303.51.009
ab € 2.681,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.