Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Federbr�cke verschiebbar, verzinkt - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, verzinkt - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Stahl-Federbr�cke verschiebbar, verzinkt - L�nge 1250 Breite 1500 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-303.83.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     303.83.000
EAN/GTIN:
     4045012019141
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der Rampenladebr�cke Typ FBS wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Mit Tragkr�ften bis 6000 kp k�nnen H�hendifferenzen bis 250 mm ausgeglichen werden. Hochwertige Farblackierungen oder eine Feuerverzinkung sch�tzen die Br�cken vor Korrosion. Alle Typen sind in station�rer und seitlich verschiebbarer Ausf�hrung erh�ltlich. Ein wartungsfreies Federsystem erm�glicht es, dass auch die gro�en Plattformen von nur einer Person bedient werden k�nnen. Ein gro� dimensioniertes nach unten offenes, selbstreinigendes Stahl � F�hrungsprofil sorgt f�r eine langj�hrige und leichte Verschiebbarkeit. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante und ist mittels einer Fallsicherung gegen unfreiwilliges Umsto�en gesichert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: verschiebbar, verzinkt
  • L�nge: 1250 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: - 160 mm
  • H�hendif. max.: +110 mm
  • Tragkraft: 6000 kg/St�ck
  • Gewicht: 265 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.058,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.215,85*
€ 2.636,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,27*
€ 2.605,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,55*
€ 2.510,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,97*
€ 2.478,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.058,77*
€ 2.449,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
303.83.001
ab € 2.288,31*
Ähnlich
Altec
303.83.002
ab € 2.517,82*
Ähnlich
Altec
303.83.003
ab € 2.792,25*
Ähnlich
Altec
303.83.004
ab € 2.360,35*
Ähnlich
Altec
303.83.005
ab € 2.611,09*
Ähnlich
Altec
303.83.006
ab € 2.868,14*
Ähnlich
Altec
303.83.007
ab € 2.523,04*
Ähnlich
Altec
303.83.008
ab € 2.857,83*
Ähnlich
Altec
303.83.009
ab € 3.168,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.