| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 297-304.20.013 Herst.-Nr.: 304.20.013 EAN/GTIN: 4045012024954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: Die SKB � Rampenladebr�cke wurde konstruiert um mittlere H�hendifferenzen bis ca. 200 mm zu �berbr�cken. Die Aluminium-Plattform und ein kugelgelagerter Laufwagen sorgen f�r ein einfaches Bedienen sowie ein sehr leichtes seitliches Verschieben. Dies erfolgt in einer Stahlf�hrungsschiene, die nach unten offen ist und somit nicht verschmutzen kann. Bei Nichtgebrauch steht die Br�cke senkrecht an der Rampenkante. Eine automatisch einrastende Fallsicherung verhindert ein unfreiwilliges Umsto�en der Plattform. Artikeldetails: - Ausf�hrung: station�r
- L�nge: 1565 mm
- Breite: 1250 mm
- H�hendif. min.: - 215 mm
- H�hendif. max.: + 175 mm
- Tragkraft: 1750 kg/St�ck
- Gewicht: 110 kg/St�ck
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |