Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandem-Federbr�cke station�r - L�nge 3700 Breite 1500 H�he max. +430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tandem-Federbr�cke station�r - L�nge 3700 Breite 1500 H�he max. +430 mm
Tandem-Federbr�cke station�r - L�nge 3700 Breite 1500 H�he max. +430 mm
Artikel-Nr.:
     297-305.20.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     305.20.003
EAN/GTIN:
     4045012019455
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Federmechanische Rampenladebr�cke aus Aluminium in Tandem Ausf�hrung.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: station�r
  • L�nge: 3700 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: 150 mm
  • H�hendif. max.: +430 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 305 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.505,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.826,97*
€ 4.554,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.770,08*
€ 4.486,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.617,65*
€ 4.305,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.549,94*
€ 4.224,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.505,97*
€ 4.172,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
305.20.001
ab € 3.521,29*
Ähnlich
Altec
305.20.004
ab € 3.864,09*
Ähnlich
Altec
305.20.000
ab € 3.850,91*
Ähnlich
Altec
305.20.005
ab € 4.267,30*
Ähnlich
Altec
305.20.002
ab € 4.277,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.