Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Containerbeladebr�cke Typ MC - L�nge 2320 Breite 565 Tragkraft 6000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Containerbeladebr�cke Typ MC - L�nge 2320 Breite 565 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Mobile Containerbeladebr�cke Typ MC - L�nge 2320 Breite 565 Tragkraft 6000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.03.004
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.03.004
EAN/GTIN:
     4045012024152
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke Typ MC wird beim Be- u. Entladen von Containern verwendet, wo Stapler mit bis zu 6.0 to aus- und einfahren. Eingebaute Staplertaschen erm�glichen einen schnellen und einfachen Transport der �berladebr�cke zu den entsprechenden Verladestellen. 2 Ketten zur Sicherung der MC-Br�cke werden am Container befestigt. Die sehr stabile Bauweise erm�glicht es, dass Stapler dieser Gewichtsklassen, in einem doch sehr robusten Umfeld, problemlos eingesetzt werden k�nnen.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2320 mm
  • L�nge gefaltet: 1715 mm
  • Breite: 2300 mm
  • H�hendif. min.: +60 mm
  • H�hendif. max.: +265 mm
  • Tragkraft: +60 kg/St�ck
  • Gewicht: 6000 kg/St�ck

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.398,04*
€ 3.586,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.390,46*
€ 3.756,67*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.577,79*
€ 3.783,97*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.987,21*
€ 4.192,95*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.073,22*
€ 4.263,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,55*
€ 4.267,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.561,79*
€ 4.238,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.459,23*
€ 4.116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.412,49*
€ 4.060,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.398,04*
€ 4.043,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.03.001
ab € 2.699,20*
Ähnlich
Altec
306.03.002
ab € 2.973,22*
Ähnlich
Altec
306.03.003
ab € 3.273,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.