Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Winkelschraubendreher VDE, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Winkelschraubendreher VDE, 5 mm
MATADOR Winkelschraubendreher VDE, 5 mm
MATADOR Winkelschraubendreher VDE, 5 mm
MATADOR Winkelschraubendreher VDE, 5 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0448 0050
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0448 0050
EAN/GTIN:
     4040674220577
Suchbegriffe:
Schraubendreher
Schraubendreher - Schraubendreher
Steckschlüssel-Schraubendreher
Winkelschraubendreher VDE, 5 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Mit 2-schichtiger Sicherheits-Tauchisolierung
Detailinformation 2:
10.000 V stückgeprüft
Detailinformation 3:
Für Innensechskantschrauben
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Isoliert nach IEC 60900:2004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.