| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0576 0160 Herst.-Nr.: 0576 0160 EAN/GTIN: 4040674155343 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange
Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt Mit Stellschraube zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser Verbesserte Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten Mit Öffnungsfeder Mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Mit Stellschrauben zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Lizendurchmesser | Detailinformation 2: | Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt, mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Griff, mit Öffnungsfeder | Detailinformation 3: | Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation | Detailinformation 4: | Werkzeugstahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |