| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-2078 0040 Herst.-Nr.: 2078 0040 EAN/GTIN: 4040674131248 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz (Innensechskant)
Für Innensechskantschrauben Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1176 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 7422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, bit innensechskant, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher-Einsatz, Hex, Hexagon, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, 4 mm |
| | |
| |