| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-3079 0060 Herst.-Nr.: 3079 0060 EAN/GTIN: 4040674132917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher-Einsatz (XZN)
Für Innenvielzahnschrauben XZN Extra harte Spitze aus Spezialstahl In Standardlänge (48 mm) oder extra lang für tiefliegende Verschraubungen (92 mm) Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 Mit griffiger Kreuzrändelung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Innenvielzahnschrauben | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung | Detailinformation 3: | Innenvierkant nach DIN 3120 - C 10 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 2324 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, bit vielzahn m6, schraubendrehereinsatz innenvielzahn, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, 3/8 Zoll, 10 mm, XZN, Innenvielzahn, Vielzahn, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Stecknuss, M6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |