Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Schraubendreher-Einsatz, XZN, 12,5(1/2) M5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, XZN, 12,5(1/2) M5 x 100 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, XZN, 12,5(1/2) M5 x 100 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, XZN, 12,5(1/2) M5 x 100 mm
MATADOR Schraubendreher-Einsatz, XZN, 12,5(1/2) M5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     2989-4079 1050
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     4079 1050
EAN/GTIN:
     4040674217683
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Steckschlüssel-Einsatz, XZN

Für Innenvielzahnschrauben XZN
Extra harte Spitze aus Spezialstahl
In Standardlänge (62 mm) oder extra lang für tiefliegende Verschraubungen (100 mm)
Für Handbetätigung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Mit griffiger Kreuzrändelung
MATADOR Super-Chrom für langanhaltenden Rostschutz
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Für Innenvielzahnschrauben XZN
Detailinformation 2:
Extra harte Spitze aus aus Spezialstahl, für Handbetätigung, mit griffiger Kreuzrändelung
Detailinformation 3:
Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5 / ISO 1174
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 2324
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, schraubendrehereinsatz innenvielzahn, Nuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinatz, XZN, Innenvielzahn, Vielzahn, M5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 6,18*
€ 8,94*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,44*
€ 9,30*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.