Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Bit-Adapter, 12,5(1/2)-11 (7/16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Bit-Adapter, 12,5(1/2)-11 (7/16)
MATADOR Bit-Adapter, 12,5(1/2)-11 (7/16)
Artikel-Nr.:
     2989-4084 0003
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     4084 0003
EAN/GTIN:
     4040674167988
Suchbegriffe:
Knarre
Umschaltknarre
Ratsche
1/2 Zoll
Bit-Adapter

Für Hand- und Maschinenbetätigung
Zur Aufnahme von Bits mit Sechskantschaft
Mit Federklammer
Mit Innensechskant nach DIN 3126 und Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zur Aufnahme von Bits mit Sechskantschaft
Detailinformation 2:
Mit Federklammer, mit Innensechkant nach DIN 3126 und Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5
Detailinformation 3:
Für Hand- und Maschinenbetätigung
Detailinformation 4:
DIN 3126 / ISO 312
Detailinformation 5:
DIN 3126 / ISO 312
Weitere Suchbegriffe: 12, 5 mm, Bit-Adapter, Steckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.