Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Druckluft-Regulierer, 1/4" - 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Druckluft-Regulierer, 1/4" - 1/4"
MATADOR Druckluft-Regulierer, 1/4" - 1/4"
MATADOR Druckluft-Regulierer, 1/4" - 1/4"
Artikel-Nr.:
     2989-7005 0801
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7005 0801
EAN/GTIN:
     4040674213951
Suchbegriffe:
Druckluft
Druckluftwerkzeuge
Druckluft-Werkzeuge
Pneu
Druckluft-Regulierer

Nennweite 7,2 mm
Zum Regulieren der Luftdurchgangsmenge
Mit Regulierungsrad
Montage direkt in der Zugangsleitung
Komplett verschließbar
Maximal 14,5 bar
Material: Messing
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zum Regulieren der Luftdurchgangsmenge
Detailinformation 2:
Mit Regulierungsrad, komplett verschließbar, maximal 14,5 bar, Nennweite 7,2 mm
Detailinformation 3:
Montage direkt in der Zugangsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.