Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher VDE, 1/3: 390 x 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher VDE, 1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher VDE, 1/3: 390 x 193 mm
Artikel-Nr.:
     2989-8164 1616
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     8164 1616
EAN/GTIN:
     4040674190429
Suchbegriffe:
Schraubendreher
Schraubendreher - Schraubendreher
MTS-R/V: Schraubendreher VDE
1/3: 390 x 193 mm
MATADOR MTS-R/V: Schraubendreher VDE, 1/3: 390 x 193 mm, 8164 1616
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Zweifarbige MTS-Einlage mit 10-tlg. Satz Schraubendreher
Detailinformation 2:
Schraubendreher mit 2-Koponentengriff, hochschlagfest, splitterfrei, isolierend, öl- und lösungsmittelbeständig, hitzebeständig und schwer entflammbar, lichtbeständig, Einsatzbereich -35°C bis +70°C, Klingen aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze
Detailinformation 3:
Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.