| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2BZRG-4260714546300 Herst.-Nr.: 509572674260714000000 EAN/GTIN: 4260714546300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notizblock Set, 3+1 gratis, DIN A5, kariert 7x7mm, MUSKATLuxury Spiralnotizblock in verschiedenen Farben erhältlich: - MUSKAT Designrecycling 350g (natürliche Struktur und harmonisches Braun) - ROT JUPITER GLITTER-OPTIK 285g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter-Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging) - BLAU NEW LAPISLAZULI GLITTER-OPTIK 285g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter-Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging) - SCHWARZ ONYX GLITTER-OPTIK 285g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter-Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging) - GOLD GMUND SHIMMER 310g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter- Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging)- Jeder Notizblock enthält 80 Blätter/160 Seiten.- Die Notizblöcke sind in den Formaten A4 , A5 und A6 erhältlich (einzeln und als Set).- Die Notizblöcke sind mit folgenden Lineaturen erhältlich: liniert, punktiert (5x5, 10x10 und 20x20), kariert (5x5, 7x7, 10x10), to do und blanko.- Alle Notizblöcke haben eine Spiralbindung, dadurch lassen sich die Seiten leicht umblättern und es verhindert, dass sie sich lösen.- Alle Notizblöcke besitzen auf der Innenseite des Rückdeckels eine Visitenkartentasche. - Legen Sie den Notizblock auf Ihren Schreibtisch und lassen Sie den Glitter-Effekt auf sich wirken..- Perfekt für Schule, Büro, Zuhause, Reisen oder überall dort, wo Sie schnelle Notizen, Ideen oder Gedanken notieren möchten.- Ein tolles Geschenk für Ihren Chef, Ihre Freunde, Kollegen und Familie.- Ein ideales Mitbringsel. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |