Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 6 Notizbuch - Set, 4+2 gratis, Luxury 80 Seiten SCHWARZ ONYX GLITTER-OPTIK, pu (Nonbook allgemein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A 6 Notizbuch - Set, 4+2 gratis, Luxury 80 Seiten SCHWARZ ONYX GLITTER-OPTIK, pu (Nonbook allgemein)
A 6 Notizbuch - Set, 4+2 gratis, Luxury 80 Seiten SCHWARZ ONYX GLITTER-OPTIK, pu (Nonbook allgemein)
Artikel-Nr.:
     2BZRG-4262385940500
Hersteller:
     E & Z-Verlag
Herst.-Nr.:
     509582514262385000000
EAN/GTIN:
     4262385940500
Suchbegriffe:
Binde-Set
Bindeset
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch Set, 4+2 gratis, DIN A6, punktiert 10x10mm, SCHWARZ ONYX GLITTER-OPTIKLuxury Spiralnotizbuch in verschiedenen Farben erhältlich: - MUSKAT Designrecycling 350g (natürliche Struktur und harmonisches Braun) - ROT JUPITER GLITTER-OPTIK 285g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter-Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging) - BLAU NEW LAPISLAZULI GLITTER-OPTIK 285g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter-Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging) - SCHWARZ ONYX GLITTER-OPTIK 285g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter-Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging) - GOLD GMUND SHIMMER 310g (SIMPLIFYPAPER mit perfekten Glamour-Effekt. Die einmalige Oberfläche mit Glitter- Optik und die unverwechselbare Haptik ergeben das Luxury Packaging)- Jedes Notizbuch enthält 80 Blätter/160 Seiten.- Die Notizbücher sind in den Formaten A4 , A5 und A6 erhältlich (einzeln und als Set).- Die Notizbücher sind mit folgenden Lineaturen erhältlich: liniert, punktiert (5x5, 10x10 und 20x20), kariert (5x5, 7x7, 10x10), to do und blanko.- Alle Notizbücher haben eine Spiralbindung, dadurch lassen sich die Seiten leicht umblättern und es verhindert, dass sie sich lösen.- Alle Notizbücher besitzen auf der Innenseite des Rückdeckels eine Visitenkartentasche. - Legen Sie den Notizbücher auf Ihren Schreibtisch und lassen Sie den Glitter-Effekt auf sich wirken..- Perfekt für Schule, Büro, Zuhause, Reisen oder überall dort, wo Sie schnelle Notizen, Ideen oder Gedanken notieren möchten.- Ein tolles Geschenk für Ihren Chef, Ihre Freunde, Kollegen und Familie.- Ein ideales Mitbringsel.
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizbuch spirale a6, notiz buch, notiz-buch a6, Nonbook allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.