Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 5700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 5700mm
DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 5700mm
DEHNiso-Combi Fangstange -SET- m. Wandhalter D 50mm L 5700mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-105455
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105455
EAN/GTIN:
     4013364099715
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangen
DEHNiso-Combi Sets für Getrennte Fangeinrichtungen, zum Schutz von größeren Dachaufbauten z. B. Klimageräten, Rückkühlanlagen etc. Zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Rohre D50 mm und Distanzstab D16 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) , UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung einteilig Gesamthöhe 5700 mm, komplett mit Fangspitze, Stützrohr, Wandbefestigungswinkel und Distanzhalter.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5700
Anzahl Distanzhalter:
2
Anzahl Befestigungswinkel:
3
Länge Stützrohr:
4700
Max. Böenwindgeschwindigkeit:
(Wandmontage max. freie Länge 4000 mm, Ø8 mm) 206
Werkstoff Stützrohr:
GFK / Al
Ausführung:
einteilig
Länge Fangspitze:
1000
Werkstoff Fangspitze:
NIRO
Länge Distanzhalter:
1030
Werkstoff Distanzhalter:
GFK-Al-St/tZn
Materialfaktor km:
0,7
Werkstoff Befestigungswinkel:
NIRO
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Weitere Suchbegriffe: Fangstangenhalterung, Leitungshalter, fangpilz dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachaufbau, Dachmontage, Freistehend, Getrennt, Getrennte Fangeinrichtung, Getrennter Blitzschutz, Klimaanlage, Klimagerät, Rückkühlanlage, Wandmontage, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,15*
€ 413,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,82*
€ 453,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 400,21*
€ 464,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 403,12*
€ 466,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 401,38*
€ 466,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105376
ab € 40,71*
Zubehör
Dehn
105360
ab € 19,18*
Zubehör
Dehn
105162
ab € 38,33*
Zubehör
Dehn
105361
ab € 21,79*
Zubehör
Dehn
105362
ab € 26,80*
Zubehör
Dehn
106331
ab € 48,20*
Zubehör
Dehn
106328
ab € 35,45*
Zubehör
Dehn
105201
ab € 319,82*
Zubehör
Dehn
105200
ab € 236,45*
Zubehör
Dehn
105341
ab € 19,33*
Zubehör
Dehn
105071
ab € 14,72*
Zubehör
Dehn
105354
ab € 20,61*
Zubehör
Dehn
105355
ab € 23,40*
Zubehör
Dehn
105356
ab € 20,18*
Zubehör
Dehn
106312
ab € 16,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.