Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter D 16mm L 750mm Al m. PA-Element D 17mm inkl. MV-Klemme f. HVI LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzhalter D 16mm L 750mm Al m. PA-Element D 17mm inkl. MV-Klemme f. HVI LI
Distanzhalter D 16mm L 750mm Al m. PA-Element D 17mm inkl. MV-Klemme f. HVI LI
Distanzhalter D 16mm L 750mm Al m. PA-Element D 17mm inkl. MV-Klemme f. HVI LI
Artikel-Nr.:
     2KME5-105460
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105460
EAN/GTIN:
     4013364381513
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Distanzhalter zum Erstellen des variablen Anpassungsbereiches der HVI light Leitung. Länge variabler Anpassungsbereich 350-900 mm. Mit MV-Klemme für den Anschluss an den Potentialausgleich (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm).
Weitere Informationen:
Werkstoff Distanzhalter:
Al
Länge Distanzhalter:
750
Leitungshalter Aufnahme Rd:
17
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Klemmbereich Rd MV-Klemme:
8-10 / 16
Werkstoff Klemme:
Al
Länge variabler Endverschluss:
350-900
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1 Sockel à 17 kg; l = 900 mm):
111
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2 Sockel à 17 kg; l = 900 mm):
159
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Adapter, Betonsockel, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, HVI light Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Trennungsabstand, Äusserer Blitzschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
75
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 22,75*
€ 5,46*
ab € 20,96*
€ 28,84*
€ 3,90*
ab € 23,79*
€ 32,59*
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.