Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 690mm m. Befestigungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 690mm m. Befestigungsplatte
DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 690mm m. Befestigungsplatte
DEHNiso-Distanzhalter f. Rd 7-10mm L 690mm m. Befestigungsplatte
Artikel-Nr.:
     2KME5-106100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106100
EAN/GTIN:
     4013364092907
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
leitungshalter dehn
leitungshalter
Distanzhalter für Leitungen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Leitungshalter (feste Leitungsführung) und Befestigungsplatte.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
7-10
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Länge:
690
Isolierstrecke:
605
Befestigung:
[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20
Werkstoff Platte:
NIRO
Anwendungshinweis:
zum isolierten Befestigen von Leitungen
Durchmesser Ø Distanzstück:
16
Farbe Distanzstück:
lichtgrau (RAL 7035) ●
Leitungsführung:
fest
Stangen- / Leiungshalter:
Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück:
GFK
Materialfaktor km:
0,7
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse:
ZG
Ausführung:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm):
198
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Dachaufbau, Distanzhalter, Eurocode, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Stangenhalter, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
91
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 30,35*
€ 5,46*
ab € 28,34*
€ 38,06*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,63*
€ 38,42*
€ 3,90*
ab € 29,29*
€ 39,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,32*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106326
ab € 19,879*
Zubehör
Dehn
106325
ab € 16,11*
Zubehör
Dehn
106319
ab € 12,88*
Zubehör
Dehn
106323
ab € 6,36*
Zubehör
Dehn
106342
ab € 6,809*
Zubehör
Dehn
106341
ab € 6,719*
Zubehör
Dehn
106340
ab € 6,74*
Zubehör
Dehn
106301
ab € 4,979*
Zubehör
Dehn
106309
ab € 9,85*
Zubehör
Dehn
106126
ab € 7,19*
Zubehör
Dehn
106315
ab € 3,60*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,49*
Zubehör
Dehn
106311
ab € 8,48*
Zubehör
Dehn
106322
ab € 8,09*
Zubehör
Dehn
106321
ab € 7,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.